ER cangė su tarpine 14 mm

Prekės Nr.: 308946 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 14 mm
    Laikiklis ER 25
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
    Tipas 429 E
    Išorinis ⌀ D 25,7 mm
    Bendras ilgis L 34 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308946 14
    EAN / GTIN 2050001765260
    Gamintojo numeris 13725011400

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos.
    Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

    Privalumai:

    Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

    Pastaba:

    Su tarpine vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį