ER cangė 2 mm

Prekės Nr.: 308941 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 2 mm
    Laikiklis ER 25
    Norma ISO 15488-B
    Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
    Tipas 430 E
    Išorinis ⌀ D 26 mm
    Bendras ilgis L 34 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308941 2
    EAN / GTIN 2050001767837
    Gamintojo numeris 13715010200

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos.
    Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

    Privalumai:

    Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

    Pastaba:

    Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį