ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 11mm

Prekės Nr.: 308911 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 11 mm
Laikiklis ER 20
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 428 E
Išorinis ⌀ D 21 mm
Bendras ilgis L 31,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308911 11
EAN / GTIN 2050001766564
Gamintojo numeris 13714011100

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 11mm

ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo ⌀ d: 11mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
Laikiklis ER 20 ER 20
Išorinis ⌀ D 21 mm 21 mm
Bendras ilgis L 31,5 mm 31,5 mm
Nominalus užveržimo ⌀ d 11 mm 11 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Tipas 428 E 428 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį