{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 2,5 mm | |
Laikiklis | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 4004 E | |
Išorinis ⌀ D | 8,5 mm | |
Bendras ilgis L | 13,6 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308878 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766991 | |
Gamintojo numeris | 13710010250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė 2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 8 | ER11 |
Išorinis ⌀ D | 8,5 | 11,3 |
Bendras ilgis L | 13,6 | 18 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤ 10 |
Tipas | 4004 E | 4031 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |