Užtraukimo varžtas su sriegiu S20×2 40

Prekės Nr.: 308800 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Bendras ilgis L 53 mm
L1 25 mm
Sriegis M M16
Sriegis M1 S20×2
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Gamintojo numeris 308800 40

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Pastaba:

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį