Užtraukimo važtas 45° sandarus 30

Prekės Nr.: 308760 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: MAS 403

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30
    Kiaurymės charakteristika be kiaurymės
    Užtraukimo varžtų standartas MAS 403
    Riebokšlio ⌀ D 16,5 mm
    Galvutės ⌀ D1 11 mm
    Bendras ilgis L 43 mm
    L1 23 mm
    Sriegis M M12
    maksimalus užveržimo momentas 20 Nm
    tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 30
    Rakto dydis 13 mm
    Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308760 30
    EAN / GTIN 4045197648013
    Gamintojo numeris 308760 30

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

    Paskirtis:

    Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Pastaba:

    Su guminiu sandarinimo žiedu.
    Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
    Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.