{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | |
Kiaurymės charakteristika | be kiaurymės | |
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388 | |
Riebokšlio ⌀ D | 22,5 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 18,95 mm | |
Bendras ilgis L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Sriegis M | M16 | |
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | |
Rakto dydis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308660 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151001 | |
Gamintojo numeris | 308660 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Užtraukimo varžtas sandarus 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
549 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 054 vnt. yra sandėlyje
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 44,5 mm | 44,5 mm |
Sriegis M | M16 | M16 |
Galvutės ⌀ D1 | 18,95 mm | 18,95 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm |
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | 40 |
Rakto dydis | 18 mm | 18 mm |
Kiaurymės charakteristika | be kiaurymės | su tvirtinimo kiauryme |