Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B 50

Prekės Nr.: 308615 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: ISO 7388-3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50
    Kiaurymės charakteristika be kiaurymės
    Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388-3
    Riebokšlio ⌀ D 36 mm
    Galvutės ⌀ D1 28 mm
    Bendras ilgis L 74 mm
    L1 34 mm
    Sriegis M M24
    Kampas A 15 laipsniai
    maksimalus užveržimo momentas 150 Nm
    tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50
    Rakto dydis 30 mm
    Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 308615 50
    EAN / GTIN 4045197554550
    Gamintojo numeris 308615 50

    Aprašymas

    Aprašymas:

    Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

    Paskirtis:

    • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
    • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

    Pastaba:

    Su guminiu sandarinimo žiedu.
    ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.
    Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.