{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 30 | |
Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
Užtraukimo varžtų standartas | ISO 7388-3 | |
Riebokšlio ⌀ D | 17 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 44 mm | |
L1 | 24 mm | |
Sriegis M | M12 | |
Kampas A | 15 laipsniai | |
maksimalus užveržimo momentas | 20 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 30 | |
Rakto dydis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308610 30 | |
EAN / GTIN | 4045197648006 | |
Gamintojo numeris | 308610 30 |