{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 93,1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 308595 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932020 | |
Gamintojo numeris | 308595 1-16 |