Precizinis gręžimo patronas 0,3-10 mm

Prekės Nr.: 308587 0,3-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,3 mm - 10,2 mm
Laikiklis PSC 40
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 74 mm
Išorinis ⌀ D 36 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW 4
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308587 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868817
Gamintojo numeris 308587 0,3-10

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.
  • Tinka dešininei ir kairinei eigai.
  • Matinis paviršius.

Ypač siauras griebtuvas populiariausiems ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.