{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | PSC 80, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308575 18 | |
EAN / GTIN | 4045197870605 | |
Gamintojo numeris | 308575 18 |