Karštojo užspaudimo patronas 12 mm

Prekės Nr.: 308568 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis PSC 63, trumpas
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308568 12
EAN / GTIN 4045197471826
Gamintojo numeris 308568 12

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.
Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį