Hidraulinis patronas HT trumpas, PSC 63, Užveržimo ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 308556 20
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1; ISO 26623-2
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Laikiklis PSC 63
Laikiklio norma ISO 26623-1; ISO 26623-2
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 49 mm
Naudingasis ilgis L1 41 mm
tinkama pereinamoji įvorė 302160; 302155
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308556 20
EAN / GTIN 4045197945105
Gamintojo numeris 308556 20

Aprašymas

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.

Verwendung:

Höchste übertragbare Drehmomente 550 Nm, Ausführung HT (High Torque).
  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
  • Für Schwerzerspanung beim Fräsen.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302150, 302155, 302160 und 302165.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį