{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10×50 | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 74,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 18 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 50 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 308553 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110095 | |
Gamintojo numeris | 308553 M10X50 |