ER įrankių tvirtinimo laikiklis 25

Prekės Nr.: 308539 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 25
Užspaudimo ⌀ D1 1-16 mm
Laikiklis PSC 80, trumpas
Laikiklio norma ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 25
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308539 25
EAN / GTIN 4045197870650
Gamintojo numeris 308539 25

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER spyruoklinėse įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekiama:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.
Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį