ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 63 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 308522 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 16
Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
Laikiklis PSC 63 A = 100
Laikiklio norma ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Vidinis aušinimas taip
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 16
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308522 16
EAN / GTIN 4045197471642
Gamintojo numeris 308522 16
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekiama:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.
Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį