{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Laikiklis | PSC 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 25 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 308513 25 | |
EAN / GTIN | 4045197703200 | |
Gamintojo numeris | 308513 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER įrankių tvirtinimo laikiklis 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
66,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
72,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 40, trumpas | SK 30, trumpa | PSC 50, trumpas | SK 30, trumpa |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC | HSC |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė | Įspraustinė |