{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | PSC 80, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 308503 20 | |
EAN / GTIN | 4045197703477 | |
Gamintojo numeris | 308503 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Laikiklis, PSC 80, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
62,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
42,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 80, trumpas | BT 30, trumpas | BT 30, trumpas | BT 30, trumpa |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |