{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HPC | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 62 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 308342 10 | |
EAN / GTIN | 4062406787233 | |
Gamintojo numeris | 308342 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais 10 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
257,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Laikiklio norma | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 | 120 | 120 | 120 |
Forma | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC |