{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 3 mm | |
Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 40000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 14 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308308 3 | |
EAN / GTIN | 4045197480354 | |
Gamintojo numeris | 308308 3 |