Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas 12 mm

Prekės Nr.: 308302 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 40000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis HSK-E 40 A = 60
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 40000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 23 mm
⌀ D2 18 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308302 12
EAN / GTIN 4045197480149
Gamintojo numeris 308302 12

Aprašymas

Modelis:

  • Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
  • Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min−1.

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį