{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308286 25 | |
EAN / GTIN | 4045197948021 | |
Gamintojo numeris | 308286 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
365,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Išorinis ⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Forma | A | A | A |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |