{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 115 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308277 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291455 | |
Gamintojo numeris | 308277 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
191,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 100 trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |