{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Gamintojo numeris | 308267 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot., HSK-A 100 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |