{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308192 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468635 | |
Gamintojo numeris | 308192 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
257,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 | 120 | 120 | 120 |
Išorinis ⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Forma | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HPC ;HPC |