{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-E 40 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308028 6 | |
EAN / GTIN | 4045197882202 | |
Gamintojo numeris | 308028 6 |