{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
tinkamas įrankio pagalandimas 129100 | 16 | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 307947 16 | |
Gamintojo numeris | 307947 16 |