Trumpas gręžimo patronas Forma F 0,5-16 mm

Prekės Nr.: 307705 0,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: F
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25 000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis HSK-F 63
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
Konstrukcija standartinis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 102 mm
Išorinis ⌀ D 57 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 TX25
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156
Gamintojo numeris 307705 0,5-16

Aprašymas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Radialinis mušimas ≤ 20 µm.

Tiekiama:

Pridėtas užveržimo raktas su T formos rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį