Trumpas gręžimo patronas Forma A 0,5-16 mm

Prekės Nr.: 307684 0,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25 000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,5 mm - 16 mm
Laikiklis HSK-A 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
Konstrukcija standartinis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 111 mm
Išorinis ⌀ D 57 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW 6
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 307684 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573452
Gamintojo numeris 307684 0,5-16

Aprašymas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Radialinis mušimas ≤ 20 µm.
Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Tiekiama:

Yra užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.