{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,3 mm - 10 mm | |
Laikiklis | HSK-E 40 | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
Konstrukcija | suplonintas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 91 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 4 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 | |
Gamintojo numeris | 307681 0,3-10 |