{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Aušinimo kanalo anga | ne | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307630 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265627 | |
Gamintojo numeris | 307630 12 |