{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 56 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 | |
Gamintojo numeris | 307555 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas HT 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
268,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 | 90 |
Forma | A | A |
Naudingasis ilgis L1 | 56 | 61 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 |
Reguliuojama ilgis V | 10 | 10 |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |