{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 54 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307550 20 | |
EAN / GTIN | 4045197513083 | |
Gamintojo numeris | 307550 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Hidraulinis patronas HT 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
268,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Forma | A | A | A |
Naudingasis ilgis L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
tinkama pereinamoji įvorė | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |