{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307513 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544478 | |
Gamintojo numeris | 307513 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
415,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 |
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Laikiklio norma | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 | 90 | 90 |
Forma | A | A | A |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar |
tinkama pereinamoji įvorė | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |