{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Aušinimo kanalo anga | ne | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307504 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265412 | |
Gamintojo numeris | 307504 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Hidraulinis griebtuvas Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo ⌀D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
545,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 32 mm | 32 mm |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |