{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 2 | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤8 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Gamintojo numeris | 306970 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, HSK-A 100, MK vidinis: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
155,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
99,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | 120 mm | 50 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A | ADB |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤8 µm | ≤8 µm | ≤ 8 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis |