Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos, HSK-A 100 A = 300, Koto ⌀ d1: 27mm

Prekės Nr.: 306711 27

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 27 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 300
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Virpesiai slopina vibravimą
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 300 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
⌀ D2 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 21 mm
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306711 27
Gamintojo numeris 306711 27

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį