{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306709 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762030 | |
Gamintojo numeris | 306709 27 |