{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 50 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 120 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 30 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 50 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 50 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Gamintojo numeris | 306677 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais 50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
189,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
195,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
497,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 |
Forma | A | ADB | ADB | A | A | A |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤6 | ≤6 | ≤ 6 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas |