Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 306563 16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Aušinimo kanalo anga: neužrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis HSK-F 63 A = 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306563 16
EAN / GTIN 4045197587855
Gamintojo numeris 306563 16

Aprašymas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100, Kakliuko ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 16mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
160,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16 16 16 16 16 16 16
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤6 µm ≤6 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16 16 16 16 16 16 16

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį