{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 19 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306562 22 | |
EAN / GTIN | 4045197468260 | |
Gamintojo numeris | 306562 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 100, Kakliuko ⌀ d1: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
160,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤6 µm | ≤6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |