Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais 16 mm

Prekės Nr.: 306541 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Virbo ⌀ d1 16 mm
    Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
    Laikiklis HSK-A 63, vidutin.
    Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma A
    Aušinimo kanalo anga neuždaroma
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤6 µm
    Pjovimo technika HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 75 mm
    Išorinis ⌀ D 38 mm
    Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
    Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
    tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
    Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 306541 16
    EAN / GTIN 4045197763532
    Gamintojo numeris 306541 16

    Aprašymas

    Modelis:

    • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
    • Su RFID / Balluff-Chip anga.
    • Platus atraminis paviršius.
    • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

    Su aušinimo kanalo anga.

    Paskirtis:

    Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

    Tiekiama:

    Kartu su frezos priveržimo varžtu.

    Priedai pasirinktinai:

    Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.