Įspraustinė užmaunamoms frezoms 16 mm

Prekės Nr.: 306170 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 32 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 17 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
Atsarginis žiedas Nr. 309870 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306170 16
EAN / GTIN 4045197289926
Gamintojo numeris 306170 16

Aprašymas

Modelis:

Su RFID / Balluff-Chip anga. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu Nr. 309860.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.