{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Darbinis ilgis IN | 85 mm | |
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650 | 25 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305723 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110758 | |
Gamintojo numeris | 305723 25 |