{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 11 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 70 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 16 mm | |
Darbinis ilgis IN | 34 mm | |
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650 | 11 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305709 11 | |
EAN / GTIN | 4045197944504 | |
Gamintojo numeris | 305709 11 |