{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 52 mm | |
Užspaudimo jėga iki | 500 Nm | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 52/55 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 305525 20 | |
EAN / GTIN | 4045197547002 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 | 100 |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 52/55 | 52/55 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤5 |
Užspaudimo jėga iki | 500 | 500 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |