{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | HSK-A 63, vidutin. | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 62 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 | 40 | |
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 | 40 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305524 40 | |
EAN / GTIN | 4045197771735 | |
Gamintojo numeris | 305524 40 |