{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305517 40 | |
EAN / GTIN | 4045197954336 | |
Gamintojo numeris | 305517 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER įspraustinė, HSK-A 100 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
170,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Forma | A | A | F | A | A |
skirta ER cangėms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |