{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Laikiklis | HSK-A 100 ilga | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Gamintojo numeris | 305487 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER cangių įspraustinė, HSK-A 100 ilga, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
172,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Forma | A | A | F | A | A | A | A |
skirta ER cangėms | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |